| |
|
| Artikel-Nr.: C1830-GX40Q17225 Herst.-Nr.: GX40Q17225 EAN/GTIN: 191999684750 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maximale Bildschirmgröße: | 15.6 " | Etui-Typ: | Rucksack | Material: | Polyester | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Jede Marke | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Fronttasche: | Ja | Schultergurt: | Ja | Verschlussart: | Reißverschluss | Anzahl: | 1 | Breite: | 330 mm | Tiefe: | 490 mm | Höhe: | 40 mm | Gewicht: | 440 g | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H): | 255 x 22 x 362 mm | Paketgewicht: | 535 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoprucksack 15" lenovo, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |