Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 92P1153 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 92P1153 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Lenovo 92P1153 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-92P1153
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     92P1153
EAN/GTIN:
     5705965983638
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Notebook
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100-240 V
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
18 V
Kompatibilität:
ThinkPad T60, T60p
Breite:
43 mm
Tiefe:
104 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
260 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBA1182
ab € 16,74*
Zubehör
Coreparts
MBA2016
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.