Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBA1182 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBA1182 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
CoreParts MBA1182 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4499353
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBA1182
EAN/GTIN:
     5704327056355
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
4.5 A
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Ursprungsland
China
Kompatibilität
IBM/Lenovo ThinkPad X230, X201, X61s 7666, 7667, 7668, 7669-xxx, X61 7673, 7674, 7675-xxx, T60 2007-xxx, T60 1951-xxx, T61 6466-xxx, T500 2055-xxx, R61 7732, 7733, 7734, 7735-xxx, X60s 1702, 1703, 1704-xxx, R60 9460, 9461, 9462, 9464-xxx, SL500 2746-xxx, T500 2243-xxx, T61 6460-xxx, R500 2716-XXX, T500 2082-xxx, R500 2714-XXX, R60 9455, 9456, 9457, 9459-xxx IBM/Lenovo ThinkPad Edge E330, E520 Lenovo/IBM Essential B590 Lenovo/IBM ThinkPad T T400, T420, T410 (2537), T410 (2522), T410 (2518), T420 (4178), T420 (4236) IBM/Lenovo IdeaPad SL500 Lenovo/IBM 3000 N100 (0689, 0768)
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
504 g
Leistungen
Stecker
7.9*5.5p
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
90 W
Stromverbrauch (Standby)
0.21 W
Abmessungen Stecker 1
7.9*5.5p mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
4.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBA2016
ab € 16,27*
Zubehör
Coreparts
MBC1072
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.