Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo D27-45 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo D27-45 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo D27-45 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo D27-45 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo D27-45 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo D27-45 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo D27-45 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo D27-45 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo D27-45 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo D27-45 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-67A5KAC6EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     67A5KAC6EU
EAN/GTIN:
     196802435727
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Support Windows 10, Windows 11
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
154 mm
Verpackungstiefe:
456 mm
Verpackungshöhe:
716 mm
Paketgewicht:
6600 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, Leistung
Schnellstartübersicht:
Ja
HDMI-Kabellänge:
1.8 m
Stromkabellänge:
1.8 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Audioausgang:
Ja
Gewährleistungsfrist:
3 Jahr(e)
Gerätebreite (inkl. Fuß):
614.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
209.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
454.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
4800 g
Breite (ohne Standfuß):
614.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
45.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
374.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4000 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
28.1 mm
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromverbrauch (max.):
28 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TÜV Rheinland Eye Comfort
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (peak):
250 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.311 x 0.311 mm
Pixeldichte:
81 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
336.3 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
597.8 mm
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.