Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion Y27-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Legion Y27-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo Legion Y27-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo Legion Y27-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo Legion Y27-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo Legion Y27-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo Legion Y27-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo Legion Y27-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo Legion Y27-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo Legion Y27-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-66F8GAC3EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     66F8GAC3EU
EAN/GTIN:
     196800453723
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Lenovo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
720 mm
Verpackungshöhe:
510 mm
Paketgewicht:
8400 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht:
Ja
DisplayPort Kabellänge:
1.8 m
Stromkabellänge:
1.8 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
135 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Audioausgang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
258.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
401.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
6400 g
Breite (ohne Standfuß):
613.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
61 mm
Höhe (ohne Standfuß):
365.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4400 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
20.6 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
48 W
Stromverbrauch (max.):
80 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Zertifizierung:
RoHS compliant Volatile Organic Compound Certification Eyesafe® Certified TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
180 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
0.5 ms
Pixel Abstand:
0.311 x 0.311 mm
Pixeldichte:
81 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
596.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.6 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe:
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,79*
€ 311,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,37*
€ 301,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.