Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision S27i-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision S27i-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Lenovo ThinkVision S27i-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Lenovo ThinkVision S27i-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Lenovo ThinkVision S27i-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Lenovo ThinkVision S27i-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Lenovo ThinkVision S27i-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Lenovo ThinkVision S27i-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Lenovo ThinkVision S27i-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Lenovo ThinkVision S27i-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-63DFKAT4EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     63DFKAT4EU
EAN/GTIN:
     196802905169
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Verpackungsbreite:
720 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
452 mm
Paketgewicht:
6900 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
HDMI-Kabellänge:
1.8 m
Stromkabellänge:
1.8 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
Audioausgang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
184.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
475 mm
Gewicht (mit Ständer):
4500 g
Breite (ohne Standfuß):
612.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
43.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
368 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3600 g
Rahmenbreite (Seite):
2.3 mm
Rahmenbreite (oben):
2.3 mm
Rahmenbreite (unten):
21 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
19.5 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
36 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Produktfarbe:
Grau
Name der Farbe:
Storm Grey
Vorderer Rahmen:
Grau
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Zertifizierung:
ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1300:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.311 x 0.311 mm
Pixeldichte:
82 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
597.9 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.3 mm
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.