Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision T32h-30 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision T32h-30 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32h-30 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32h-30 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32h-30 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32h-30 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32h-30 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32h-30 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32h-30 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32h-30 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-63D3GAT1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     63D3GAT1EU
EAN/GTIN:
     196801200739
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Lenovo Monitore
Bildschirm
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Verpackungsbreite:
950 mm
Verpackungstiefe:
525 mm
Verpackungshöhe:
148 mm
Paketgewicht:
14000 g
Ethernet/LAN:
Ja
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Stromkabellänge:
1.8 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
155 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23.5 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Audioausgang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
714.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
234.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
599.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
9900 g
Breite (ohne Standfuß):
714.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
59.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
420.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
7200 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
18.6 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
32 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
153 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Zertifizierung:
Windows 10, Windows 11
Konformität mit Industriestandards:
ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.273 x 0.273 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Farbtiefe:
10 Bit
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,09*
€ 474,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,55*
€ 474,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,21*
€ 464,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,05*
€ 455,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,28*
€ 429,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.