Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision E24-28 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision E24-28 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-28 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-28 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-28 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-28 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-28 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-28 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-28 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-28 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-28 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-62B8MAT3EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     62B8MAT3EU
EAN/GTIN:
     195348826310
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, TCO
Verpackungsbreite:
638 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
397 mm
Paketgewicht:
5700 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-360 - 360 °
Neigungsverstellung:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
541.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
178.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
462.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
4800 g
Breite (ohne Standfuß):
541.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
41.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
326.4 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3100 g
Rahmenbreite (Seite):
3.1 mm
Rahmenbreite (oben):
3.1 mm
Rahmenbreite (unten):
20.9 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
24 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte:
93 ppi
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.