Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision T27h-2L LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision T27h-2L LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27h-2L LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27h-2L LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27h-2L LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27h-2L LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27h-2L LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27h-2L LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27h-2L LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27h-2L LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27h-2L LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27h-2L LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27h-2L LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-62B1GAT2EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     62B1GAT2EU
EAN/GTIN:
     195348053068
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, TCO
Verpackungsbreite:
480 mm
Verpackungstiefe:
694 mm
Verpackungshöhe:
163 mm
Paketgewicht:
9750 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
135 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
75 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioausgang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
208 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
564.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
7600 g
Breite (ohne Standfuß):
614 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
46.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
369.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5090 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
23.87 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
23 W
Stromverbrauch (max.):
122 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TÜV Rheinland Eye Comfort, Eyesafe Display Certification
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte:
109 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.66 mm
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,21*
€ 327,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,28*
€ 325,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,85*
€ 293,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.