Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision T24i-2L LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1830-62B0MAT2EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     62B0MAT2EU
EAN/GTIN:
     195348052634
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Kompatibilität:
ThinkCentre M Series Tiny
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
374050
Verpackungsbreite:
618 mm
Verpackungstiefe:
422 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
8400 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht:
Ja
DisplayPort Kabellänge:
1.8 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
205 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
559.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
5900 g
Breite (ohne Standfuß):
539.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
44.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
326.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3650 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
22.2 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
16 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
55 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CCC, TÜV Rheinland Eye Comfort, Eyesafe Display
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
RGB-Farbraum:
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,87*
€ 444,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,77*
€ 430,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,11*
€ 427,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,02*
€ 390,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.