Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision T24h-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision T24h-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24h-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24h-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24h-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24h-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24h-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24h-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24h-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24h-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24h-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24h-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24h-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24h-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24h-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-61F0GAT1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     61F0GAT1EU
EAN/GTIN:
     194552419042
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
371703
Verpackungsbreite:
423 mm
Verpackungstiefe:
149 mm
Verpackungshöhe:
620 mm
Paketgewicht:
8100 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
8
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
205 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
570 mm
Gewicht (mit Ständer):
6180 g
Breite (ohne Standfuß):
539.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
44.6 mm
Höhe (ohne Standfuß):
325.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3850 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
24.1 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
23 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
120 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
47/63 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
53.37 kWh
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2058 x 0.2058 mm
Pixeldichte:
123 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
526.85 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.35 mm
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Reaktionszeit (extrem):
4 ms
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,47*
€ 419,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,84*
€ 418,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,55*
€ 406,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,90*
€ 399,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,94*
€ 372,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.