Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision P27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision P27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-61EAGAT6EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     61EAGAT6EU
EAN/GTIN:
     193638970552
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
340076
Verpackungsbreite:
722 mm
Verpackungstiefe:
182 mm
Verpackungshöhe:
463 mm
Paketgewicht:
9260 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B
DisplayPort Kabellänge:
1.8 m
Stromkabellänge:
1.8 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
135 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
8
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioausgang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
208 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
441.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
7120 g
Breite (ohne Standfuß):
613.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
46.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
353.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4640 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
2 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
22 W
Stromverbrauch (max.):
57 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte:
109 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.66 mm
RGB-Farbraum:
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,83*
€ 352,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,73*
€ 351,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.