Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision T27p-10 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision T27p-10 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27p-10 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27p-10 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27p-10 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27p-10 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27p-10 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27p-10 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27p-10 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27p-10 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27p-10 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T27p-10 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-61DAMAT1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     61DAMAT1EU
EAN/GTIN:
     193268783331
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
385624
Ständer enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 30 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioausgang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
611.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
269.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
403.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
6950 g
Breite (ohne Standfuß):
611.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
45.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
368.4 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5000 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
24.5 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
30 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
50 W
Stromverbrauch (max.):
140 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.1554 x 0.1554 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.66 mm
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,57*
€ 586,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,30*
€ 583,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,45*
€ 570,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,77*
€ 559,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,14*
€ 523,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.