Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DisplayPort - VGA 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo DisplayPort - VGA 0,2 m
Lenovo DisplayPort - VGA 0,2 m
Artikel-Nr.:
     C1830-57Y4393
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     57Y4393
EAN/GTIN:
     884942211522
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter VGA
VGA Adapter
Weitere Informationen:
Technische Eigenschaften:
1920 x 1200 WUXGA
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
VGA
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
68 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.