Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 57Y4303 Kabelschloss Schwarz, Silber 1,52 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 57Y4303 Kabelschloss Schwarz, Silber 1,52 m
Lenovo 57Y4303 Kabelschloss Schwarz, Silber 1,52 m
Artikel-Nr.:
     C1830-57Y4303
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     57Y4303
EAN/GTIN:
     885600368848
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Halteriemen mit Klettverschluss:
Ja
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
1.52 m
Kabeldurchmesser:
4.4 mm
Verschlusskopfgröße:
15 mm
Breite:
320 mm
Gewicht:
130 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Beste Verwendung:
Dockingstation, Monitor, Laptop, PC
Schloss Art:
Schlüssel
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
T-Stange
Material:
Galvanisiertes Stahl, Edelstahl, Zink
Anzahl der gestellten Schlüsel:
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.