Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4ZC7A08706 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2933 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4ZC7A08706 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2933 MHz ECC
Lenovo 4ZC7A08706 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1830-4ZC7A08706
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4ZC7A08706
EAN/GTIN:
     889488486380
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2933 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
Speicherkanäle:
Einfach-Kanal
Speicherrangfolge:
8
Speicherspannung:
1.2 V
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Lenovo ThinkSystem Zubehör, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram 8gb dimm, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,79*
€ 329,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.