Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X90L13971 DisplayPort-Kabel Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X90L13971 DisplayPort-Kabel Mini DisplayPort Schwarz
Lenovo 4X90L13971 DisplayPort-Kabel Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X90L13971
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90L13971
EAN/GTIN:
     190404081481
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mini-DisplayPort Kabel
mini displayport kabel
Der Lenovo Mini-DisplayPort-auf-DisplayPort-Adapter liefert sowohl Video- als auch Audiosignale über einen Mini-DisplayPort-Stecker an eine DisplayPort-Standardbuchse und ermöglicht so den Anschluss eines Displays mit DisplayPort-Anschluss. Das Besondere an diesem Kabel: Es liefert ein ganzes Spektrum von Auflösungen bis hin zu 4K mit hoher Geschwindigkeit. Außerdem kann der Benutzer kristallklaren, nicht komprimierten digitalen 7.1-, 5.2- oder Stereo-Klang in bestechender Qualität genießen.
Ideal für Benutzer, die eine 4K-Auflösung für Präsentationen im Konferenzraum, Digital Signage oder dazu benötigen, mit einem vorhandenen PC DisplayPort-Anzeigen bis zu 4K zu realisieren.

- Hohe Qualität und schnelle Reaktion
- Überträgt Ton und Bild in hoher Auflösung
- Flacher Anschluss, der keine angrenzenden Anschlüsse am Computer blockiert
Weitere Informationen:
Tiefe:
176, 10 mm
Breite:
21 mm
Betriebstemperatur:
-5 - 45 °C
Gewicht:
20 g
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.