Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X77A08635 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4X77A08635 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz
Lenovo 4X77A08635 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     1237N-4X77A08635
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X77A08635
EAN/GTIN:
     889488510009
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherspannung:
1.2 V
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Lenovo ThinkSystem Zubehör, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, lenovo ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1237
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 274,42*
€ 307,23*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 286,60*
€ 322,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 297,45*
€ 334,30*
4 Tage
29
pro Stück
€ 1,00*
ab € 312,16*
€ 349,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 324,83*
€ 365,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,23*
€ 365,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,12*
€ 353,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,77*
€ 349,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,42*
€ 326,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.