Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X71B67861 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X71B67861 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Lenovo 4X71B67861 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1830-4X71B67861
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X71B67861
EAN/GTIN:
     195348751728
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC / Server
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
31.25 mm
Höhe:
3.9 mm
Gewicht:
20 g
Verpackungsbreite:
177 mm
Verpackungstiefe:
59 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
35 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram 32 gb lenovo, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,66*
€ 544,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,58*
€ 543,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,29*
€ 526,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,26*
€ 517,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,17*
€ 486,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.