Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X41A30364 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X41A30364 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Lenovo 4X41A30364 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Lenovo 4X41A30364 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Lenovo 4X41A30364 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Lenovo 4X41A30364 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Lenovo 4X41A30364 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Lenovo 4X41A30364 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X41A30364
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X41A30364
EAN/GTIN:
     195235991176
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Recyceltes Material:
Polyethylenterephthalat
Prozentsatz des recycelten Materials:
60 %
Wasserflaschenhalterung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
305 mm
Tiefe:
178 mm
Höhe:
495 mm
Gewicht:
648 g
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
460 mm
Paketgewicht:
966 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoprucksack 15" lenovo, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.