Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X40X54260 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Anthrazit, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X40X54260 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Anthrazit, Grau
Lenovo 4X40X54260 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Anthrazit, Grau
Lenovo 4X40X54260 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Anthrazit, Grau
Lenovo 4X40X54260 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Anthrazit, Grau
Lenovo 4X40X54260 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Anthrazit, Grau
Lenovo 4X40X54260 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Anthrazit, Grau
Lenovo 4X40X54260 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Anthrazit, Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-4X40X54260
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X40X54260
EAN/GTIN:
     194552764852
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Anthrazit, Grau
Markenkompatibilität:
Lenovo
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Anzahl von Fächern:
3
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Seitentasche
Schutzfunktion:
Wasserfest
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
335 mm
Tiefe:
185 mm
Höhe:
500 mm
Gewicht:
840 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
418 x 292.6 x 37.2 mm
Volumen (l):
24 l
Verpackungsbreite:
355 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
540 mm
Paketgewicht:
930 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, lenovo laptoprucksack 17", laptop rucksack, laptop-rucksack 17", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.