Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo B210 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo B210 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Lenovo B210 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X40T84059
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X40T84059
EAN/GTIN:
     193386076841
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
340 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
455 mm
Gewicht:
453 g
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
315 mm
Verpackungshöhe:
480 mm
Paketgewicht:
470 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoprucksack 15" lenovo, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.