Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X40Q26383 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X40Q26383 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Lenovo 4X40Q26383 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Lenovo 4X40Q26383 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Lenovo 4X40Q26383 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Lenovo 4X40Q26383 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Lenovo 4X40Q26383 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Lenovo 4X40Q26383 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X40Q26383
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X40Q26383
EAN/GTIN:
     192330023177
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Tragegriff(e):
Ja
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
380.6 mm
Tiefe:
270 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
1160 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoprucksack 15" lenovo, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.