Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 49Y1438 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 49Y1438 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz ECC
Lenovo 49Y1438 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1830-49Y1438
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y1438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Sie die Standardkapazität an Hauptspeicher Ihres Systems erweitern, um die Gesamtleistung des PC. Die Hinzunahme weiteren Hauptspeichers ist eine kosteneffektive Methode zum Ausbau der Systemleistung und zur Verbesserung der Fähigkeit zur gleichzeitigen Ausführung einer größeren Anzahl von Programmen.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 2 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1333 MHz
Komponente für:
PC / Server
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
CAS Latenz:
9
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram lenovo 2gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram 2gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,08*
€ 280,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.