Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 32GB PC3-14900 Speichermodul 1 x 32 GB DDR3 1866 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 32GB PC3-14900 Speichermodul 1 x 32 GB DDR3 1866 MHz ECC
Lenovo 32GB PC3-14900 Speichermodul 1 x 32 GB DDR3 1866 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1830-46W0761
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46W0761
EAN/GTIN:
     883436407632
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1866 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
CAS Latenz:
13
Speicherrangfolge:
4
Speicherspannung:
1.5 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, lenovo ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,86*
€ 330,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,41*
€ 324,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,32*
€ 310,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.