Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 46C7522 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 46C7522 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC
Lenovo 46C7522 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1830-46C7522
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46C7522
EAN/GTIN:
     4054318159086
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR2
Speichertaktfrequenz:
667 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
ECC:
Ja
CAS Latenz:
5
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, desktop-pc-speicher 4 gb, desktop pc speicher, desktop-pc-speicher lenovo, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,84*
€ 478,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,40*
€ 476,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,26*
€ 462,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,71*
€ 456,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,63*
€ 416,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.