Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 40Y7700 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40Y7700 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Lenovo 40Y7700 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40Y7700
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y7700
EAN/GTIN:
     4053162008243
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Sorgen Sie mit dem ThinkPad und dem Lenovo 65-W-Netzteil überall und jederzeit für die nötige Stromversorgung. Bewahren Sie ein Netzteil auf Ihrem Schreibtisch und eins zu Hause auf und nutzen Sie Ihren Akku für unterwegs. - Technische Daten wie das Standard-65-W-Netzteil, das im Lieferumfang mit ausgewählten ThinkPad- und Lenovo-Modellen enthalten ist. Es ist das kleinste gegenwärtig erhältliche Netzteil von Lenovo. - Netzteilmodelle für die USA/Kanada und Japan sind zweipolig; Netzteile für alle anderen Länder sind dreipolig - Kompatibel mit allen Laptops der ThinkPad X-Serie und mit ausgewählten Modellen der ThinkPad Edge-, R-, T- und Z60-Serie und Lenovo 3000 Laptops (nur mit integrierter Grafikkarte). Auch kompatibel mit dem ThinkPad-Basisanschlussreplikator.
Weitere Informationen:
Zweck:
Notebook
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Kompatibilität:
ThinkPad Edge ThinkPad L410, L412, L420, L421, L510, L512, L520 ThinkPad R60, R60e, R61, R61e, R61i ThinkPad R400, R500 ThinkPad SL300, SL400, SL410, SL500, SL510 ThinkPad T60, T60p, T61 ThinkPad T400, T410, T410i, T400s, T410s, T410si, T420, T420s, T500, T510, T510i, T520, T520i, W520 ThinkPad T520 Dual Core models only ThinkPad X60, X60s, X60 Tablet ThinkPad X61, X61s, X61 Tablet, X61LS ThinkPad X100e, X120e ThinkPad X200, X200s, X200t, X200 Tablet, X201, X201i, X201s, X201t, X201 Tablet ThinkPad X300, X301 ThinkPad Z60m, Z61e, Z61m, Z61t Lenovo 3000 C100, C200 Lenovo 3000 N100, N200 Lenovo 3000 V100, V200
Breite:
43 mm
Tiefe:
104 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
260 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBA2016
ab € 12,74*
Zubehör
MicroConnect
PE010818
ab € 2,01*
Zubehör
MicroConnect
PE090818
ab € 3,10*
Zubehör
MicroConnect
PE110818
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.