Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Thunderbolt 3 Essential Dock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Thunderbolt 3 Essential Dock Grau
Lenovo Thunderbolt 3 Essential Dock Grau
Lenovo Thunderbolt 3 Essential Dock Grau
Lenovo Thunderbolt 3 Essential Dock Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-40AV0135EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40AV0135EU
EAN/GTIN:
     193638917991
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
380 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1180 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 194,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.