Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 40AN0135UK laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40AN0135UK laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
Lenovo 40AN0135UK laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
Lenovo 40AN0135UK laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
Lenovo 40AN0135UK laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40AN0135UK
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40AN0135UK
EAN/GTIN:
     192158239392
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Maximieren Sie Ihre Produktivität mit einer Thunderbolt 3 Andockstation. Leistungsstark, vielseitig und unglaublich schnell! Der Intel® Thunderbolt™-Chipsatz mit Thunderbolt Dockingstation Gen 2 wurde zur Steigerung der Produktivität entwickelt und bietet erweiterte Kompatibilität für Laptops, die mit einem USB-C-Anschluss oder der Thunderbolt-Funktion ausgestattet sind. Erweitern Sie Ihren Horizont mit mehreren 4K-Bildschirmen, und übertragen Sie Dateien in Rekordgeschwindigkeit. Das ist alles, was Sie benötigen, um Ihre Kreativität und Effizienz noch heute zu verbessern.
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
525 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
Thunderbolt
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
Thunderbolt 3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
1395 g
Stromversorgung:
135 W
Produktfarbe:
Schwarz
Auflösung (maximal, digital):
3840 x 2160 Pixel
Kabelsperre-Slot:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Plug:
Ja
Aufladefunktion:
Ja
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad X1 Yoga 2nd Gen, ThinkPad X1 Yoga 3rd Gen, Thinkpad T570 (20H9,20HA), Thinkpad T570 (20JW,20JX), Thinkpad P51s (20HB,20HC), Thinkpad P51s (20JY,20K0), Thinkpad T580 (20L9,20LA), ThinkPad P52s (20LB,20LC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,42*
€ 519,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,44*
€ 513,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,82*
€ 492,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,61*
€ 479,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,28*
€ 446,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.