Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 40A40090EU Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40A40090EU Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Lenovo 40A40090EU Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40A40090EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40A40090EU
EAN/GTIN:
     889800394430
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Mit der ThinkPad OneLink+ Dock verwandeln Sie Ihr neues ThinkPad Notebook von einem produktivitätssteigernden Kraftpaket bei der Arbeit in ein Multimedia-Supercenter zu Hause. Möglich macht dies die bahnbrechende OneLink+ Technologie von Lenovo. Der innovative OneLink+ Anschluss bietet dank USB 3.0-Schnittstelle superschnellen Datentransfer und Videowiedergabe in UHD-Qualität (Ultra High Definition). Ein weiteres Plus: Sie können, während Sie arbeiten oder spielen, gleichzeitig Ihr Notebook, Handy oder Tablet aufladen. Anders als USB-Docking-Lösungen liefert die OneLink+ Dock unkomprimierte Videos – ganz ohne Treiber und ohne Beeinträchtigung von Bildqualität und Notebook-Leistung. Schließen Sie Ihr Notebook einfach und komfortabel an die ThinkPad OneLink+ Dock an und verbinden Sie es mithilfe eines einzigen Steckers mit der Stromversorgung, dem Internet und weiteren Peripheriegeräten an Ihrem Arbeitsplatz. Anschlussmöglichkeiten für zwei externe Bildschirme, eine Tastatur, eine Maus und einen Drucker werten diese nützliche Ergänzung zusätzlich auf. Ein ThinkPad 90-W-Netzteil mit Flachstecker ist im Lieferumfang enthalten. Die Docking-Lösung ist mit einer Kombibuchse für Stereo-Kopfhörer und Mikrofon sowie zwei USB 3.0-Anschlüssen an der Vorderseite ausgestattet, von denen einer als Always-on-Anschluss ausgelegt ist – ideal zum Aufladen von mobilen Geräten! Auf der Rückseite sorgen zwei USB 2.0- und zwei USB 3.0-Anschlüsse für blitzschnellen Datenaustausch mit anderen Geräten. Dort befinden sich auch ein Gigabit Ethernet-Anschluss zur schnellen Netzwerkanbindung, ein VGA-Anschluss sowie zwei DisplayPort 1.2-Anschlüsse für bis zu drei Monitore* mit bis zu 4K2K-Auflösung**. Mithilfe eines Kabelschlosses zur Befestigung am Arbeitsplatz lässt sich die Dock physisch gegen Diebstahl sichern. Trotz all dieser großartigen Funktionen beansprucht die ThinkPad OneLink+ Dock weniger Platz auf dem Schreibtisch als andere Docking-Lösungen.Funktionen und Vorteile: Ein einziges OneLink+ Kabel bietet neben sämtlichen Dockingfunktionen gleichzeitig Strom zum Aufladen Ihrer Mobilgeräte – und lässt Sie währenddessen ungestört produktiv sein. Für ein atemberaubend lebendiges Videoerlebnis mit Ihrem neuen ThinkPad Ultrabook™ sorgt der Grafikausgang mit bis zu 4K Auflösung. Der Netzschalter an der Dock spiegelt den des Notebooks. Gigabit Ethernet (10/100/1000) mit Boot-over-LAN-Unterstützung auf ausgewählten Systemen*** Kompatible Systeme: ThinkPad YOGA 260
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
AC-Netzadapter:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Produktfarbe:
Schwarz
Auflösung (maximal, digital):
3840 x 2160 Pixel
Kabelsperre-Slot:
Ja
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad Yoga 260
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.