Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Ultra Dock, 90W Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad Ultra Dock, 90W Andocken Schwarz
Lenovo ThinkPad Ultra Dock, 90W Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40A20090EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40A20090EU
EAN/GTIN:
     887770918335
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
345 mm
Tiefe:
162.5 mm
Höhe:
55.6 mm
Gewicht:
920 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Schnellstartübersicht:
Ja
Übertragungstechnik:
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
90 W
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,29*
Zubehör
C2G
82005
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.