Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Pro Dock Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Pro Dock Andocken Schwarz
Lenovo Pro Dock Andocken Schwarz
Lenovo Pro Dock Andocken Schwarz
Lenovo Pro Dock Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40A10090UK
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40A10090UK
EAN/GTIN:
     4053162448643
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die ThinkPad Pro-Andockstation mit 90 W bietet einen wirklich hervorragenden Nutzwert. Lassen Sie Ihre Einheit in die ThinkPad Pro-Andockstation einrasten und genießen Sie umfassendste Anschlussmöglichkeiten. Diese Lenovo ThinkPad-Andockstation wird mit einem ThinkPad-Netzteil geliefert, das Ihr ThinkPad-Notebook mit Strom versorgt und auflädt. Die Pro-Andockstation mit 90 W bietet Stromversorgung und Internetanbindung sowie Anschlüsse für bis zu 2 externe Bildschirme, Tastatur, Maus und Drucker. Einer der drei USB 2.0-Anschlüsse der Andockstation unterstützt außerdem das Laden eines Mobiltelefons oder Tablets, selbst wenn das Notebook nicht angeschlossen ist. Die USB 2.0-Anschlüsse sind perfekt für die Anbindung häufig verwendeter Zubehöreinheiten, wie Maus, Tastatur oder Drucker. Diese ThinkPad-Andockstation bietet darüber hinaus drei USB 3.0-Anschlüsse zum Anschließen von Arbeitsspeicher-Keys und externen Festplattenlaufwerken. Sie ist treiberunabhängig und liefert gleichzeitig erstklassige Videoqualität. Der Funktionsumfang umfasst 10/1000-Gigabit-Ethernet-Konnektivität, 1 DisplayPort 1.2 (exklusive Verwendung mit DVI-D), 1 DVI-D (exklusive Verwendung mit DisplayPort), 1 VGA-Anschluss und 1 Combo-Audioanschluss für Stereo und Mikrofon. Über den verfügbaren Kabelverriegelungsschlitz lässt sich die Andockstation sicher am Schreibtisch oder Arbeitsplatz befestigen und dank der Entnahmetaste können Sie das Notebook schnell in einem Schritt entfernen.
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Übertragungstechnik:
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-B
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
90 W
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Kompatibilität:
T450, T450s, T550, T440 (Intel graphics), T440s (Intel graphics), T440p, T540p, X240, L450, L440, L540, W540
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.