Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Pro Dock Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Pro Dock Andocken Schwarz
Lenovo Pro Dock Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40A10065IT
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40A10065IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
lenovo thinkpad docking station
Weitere Informationen:
Breite:
345 mm
Tiefe:
162.5 mm
Höhe:
55.6 mm
Gewicht:
910 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Betriebstemperatur:
0 - 43 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
8 - 95 °C
AC-Netzadapter:
Ja
Übertragungstechnik:
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Ladeanschluss:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Aufladefunktion:
Ja
Markenkompatibilität:
Lenovo
Zertifizierung:
CB,CE,UL,FCC,EC-DoC,sDOC,NOM,GOST (Russland),UkrSEPRO,AS/NZS DoC,VCCI,BSMI,KC (Korea)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.