Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Pro Dock Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Pro Dock Andocken Schwarz
Lenovo Pro Dock Andocken Schwarz
Lenovo Pro Dock Andocken Schwarz
Lenovo Pro Dock Andocken Schwarz
Lenovo Pro Dock Andocken Schwarz
Lenovo Pro Dock Andocken Schwarz
Lenovo Pro Dock Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40A10065EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40A10065EU
EAN/GTIN:
     887770918083
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Machen Sie sich auf ein herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis gefasst. Hierbei handelt es sich um ein komplett neu entworfenes Dock für die ThinkPads der neuen Generation. Mit dem ThinkPad Pro Dock mit mitgeliefertem ThinkPad Netzteil können Sie Ihr ThinkPad mit Strom versorgen und an Ihr LAN/Internet und Peripheriegeräte, wie beispielsweise zwei externe Displays, Tastatur, Maus und Drucker, anschließen und so schneller mehr erledigen. Einer der USB-Anschlüsse des Docks bietet eine konstante Stromversorgung und ermöglicht das Aufladen von Mobilgeräten. Sie können Ihr Handy oder Tablet damit auch ohne Notebook aufladen. Dank unserer einzigartigen mechanischen Ausrichthilfe wird jederzeit eine perfekte Ausrichtung zwischen Notebook und Dock gewährleistet. Wird mit ThinkPad Netzteil zum Aufladen Ihres Notebooks geliefert.
Weitere Informationen:
Breite:
345 mm
Tiefe:
162.5 mm
Höhe:
55.6 mm
Gewicht:
820 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
AC-Netzadapter:
Ja
Übertragungstechnik:
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Ladeanschluss:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Aufladefunktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.