Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Basic Dock Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Basic Dock Andocken Schwarz
Lenovo Basic Dock Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40A00000WW
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40A00000WW
EAN/GTIN:
     887770906684
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Alle Funktionen, die Sie benötigen – keine überflüssigen Extras. Vollständig überarbeitet für eine neue ThinkPad-Generation. Einrasten in das ThinkPad Basic Dock und somit Anschluss an LAN/Internet und Zubehör wie einen externen Bildschirm, Tastatur, Maus und Drucker. Damit erledigen Sie mehr in kürzerer Zeit. Einer der USB-Anschlüsse des Docks unterstützt außerdem das Always-on-Laden mobiler Geräte. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Mobiltelefon oder Tablet auch dann aufladen können, wenn das Notebook nicht angeschlossen ist. Unsere einzigartige physische Anordnung garantiert jederzeit eine perfekte Ausrichtung von Notebook und Dock. Ideal für Privatpersonen mit überlastetem Budget und kleine Unternehmen, die stabile Grundlagen benötigen.3 x USB 2.0, einer mit Always-on-USB-Unterstützung zum Laden 1 x USB 3.0 10/1000-Gigabit-Ethernet, unterstützt Verwaltungsfunktionen für das Unternehmen 1 x VGA Treiberunabhängige, perfekte Videoqualität Lädt Ihr ThinkPad mit dem ThinkPad-Netzteil Ihres Systems auf Öffnung für Sicherheitsschloss Praktische Auswurftaste für Systementfernung in einem Schritt Physische Anordnung auf der Rückseite sorgt jederzeit für perfektes Andocken Kleinere Stellfläche vs. Series 3-Dockingstationen
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite:
345 mm
Tiefe:
162.5 mm
Höhe:
55.6 mm
Gewicht:
820 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Betriebstemperatur:
5 - 43 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
8 - 95 °C
Übertragungstechnik:
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Markenkompatibilität:
Lenovo
Zertifizierung:
FCC,AS/NZS DoC,EC-DoC,sDOC,CB,GOST (Russia),UkrSEPRO,VCCI,BSMI,KC (Korea),NOM,CE,UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,96*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,11*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.