Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 Intel® Core™ i3 i3-12100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 Intel® Core™ i3 i3-12100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 Intel® Core™ i3 i3-12100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 Intel® Core™ i3 i3-12100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 Intel® Core™ i3 i3-12100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 Intel® Core™ i3 i3-12100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 Intel® Core™ i3 i3-12100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 Intel® Core™ i3 i3-12100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-11T3005PGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11T3005PGE
EAN/GTIN:
     196800698070
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Kompakt und voller Möglichkeiten
Der ThinkCentre M70q Gen 3 Tiny (Intel) bietet Leistung, Geschwindigkeit und Potenzial auf Unternehmensniveau. Dank Intel vPro mit Intel Core Prozessoren der 12. Generation bietet dieser kompakte PC hohe Leistung auf kleinstem Raum. Er ist mit verschiedenen Massenspeicheroptionen erhältlich und bietet zwei Erweiterungssteckplätze auf der Rückseite für zusätzliche Anschlussoptionen.

Schützen Sie Ihre Daten, Ihre Ideen und Ihr Unternehmen
Jeder ThinkCentre ist zusätzlich durch ThinkShield geschützt, die umfassende End-to-End-Sicherheitslösung von Lenovo mit branchenführender Hardware, Software und Services zum Schutz Ihrer Ideen und Ihres Unternehmens. Der ThinkCentre M70q Gen 3 Tiny verfügt außerdem über anpassbare Sicherheitsfunktionen, einschließlich BIOS-basierter Smart USB Protection, einem sicheren hardwarebasierten Kryptoprozessor und einem Steckplatz für ein Kabelschloss, um Diebstahl zu verhindern.

Einfache Bereitstellung, Erweiterung und Verwaltung
Dieser Desktop-PC lässt sich mühelos einrichten und bedienen. Er verfügt über integrierte Treiber zur Unterstützung verschiedener Betriebssysteme. Wenn Ihre geschäftlichen Anforderungen zunehmen, können Massen- und Arbeitsspeicher ganz einfach und ohne Schraubenzieher erweitert werden. Außerdem bietet er eine Vielzahl von Anschlüssen und Konnektivitätsoptionen, sodass Sie alle Arten von Geräten anschließen können – von branchenspezifischem Zubehör bis hin zu älteren Peripheriegeräten.

Äußerst vielseitig, äußerst praktisch
Mit seiner schlanken Form ist der ThinkCentre M70q Gen 3 Tiny ideal für jeden modernen Arbeitsplatz, ob im Büro, im Gesundheitswesen oder im Einzelhandel. Er lässt sich überall unterbringen – auf einem Schreibtisch oder in einem ThinkCentre Vertical Stand, an der Wand oder in Verbindung mit einem Tiny-in-One (TIO). Außerdem können Sie bis zu vier Monitore anschließen und den PC mit einer einfachen Tastenkombination einschalten.

Bewährte Robustheit und Zuverlässigkeit
Der ThinkCentre M70q Gen 3 Tiny wurde nach dem Militärstandard MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums getestet, einschließlich mehr als 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass er auch unter extremen Bedingungen funktioniert. Diese Tests umfassen raue Umgebungen wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme, einschließlich Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Vibrationen und mehr.

Nachhaltige Technik vom Feinsten
Der ThinkCentre M70q Gen 3 Tiny erfüllt verschiedene globale Standards für Energieeffizienz, Gesundheit und Sicherheit sowie Nachhaltigkeit. Die Zertifizierungen umfassen ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold und die Lärmschutzzertifizierung des TÜV Rheinland. Optional ist er auch mit dem ThinkCentre Tiny Dust Shield erhältlich, einer Nylon-Mesh-Hülle, die sich leicht entfernen, waschen und austauschen lässt und verhindert, dass Staub und Schmutz in Ihren PC gelangen.

Weitere Informationen:
Intel® 64:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i3-12100T
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
4.1 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Bus Typ:
DMI4
Zertifizierung:
EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 and Lot 7 TCO Certified 9.0 RoHS compliant
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6 AX201
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite:
179 mm
Tiefe:
182.9 mm
Höhe:
36.5 mm
Gewicht:
1250 g
Verpackungsbreite:
490 mm
Verpackungstiefe:
268 mm
Verpackungshöhe:
141 mm
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Black
Volumen (l):
1 l
Unterstützte Positionierung:
Horizontal/Vertikal
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
65 W
Produkttyp:
Mini-PC
Motherboard Chipsatz:
Intel Q670
Audio-Chip:
Realtek ALC256-VB
Audio-System:
High Definition Audio
Anzahl der Lautsprecher:
1
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,17*
€ 705,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,04*
€ 690,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,49*
€ 674,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,08*
€ 659,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,50*
€ 625,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.