Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-11400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-11400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-11400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-11400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-11400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-11400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-11400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-11MY0031GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11MY0031GE
EAN/GTIN:
     195890271583
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Kompaktes Kraftpaket
Der kompakte Desktop-PC ThinkCentre M70q Gen 2 Tiny (Intel) mit 1-Liter-Gehäuse bietet genügend Leistung für die alltäglichen Workloads größerer PCs, nimmt dabei aber nur einen Bruchteil des Platzes ein. Er lässt sich außerdem konfigurieren und erweitern, verbraucht nur wenig Energie und verfügt über zahlreiche weitere Eigenschaften, die ihn zu einem Favoriten im Büro machen werden.

Perfektes Verhältnis von Platzbedarf und Leistung
Der ThinkCentre M70q Gen 2 Tiny (Intel) ist ein 1-Liter-Kraftpaket, das Unternehmen die nötige Performance und Produktivität liefert und dabei das perfekte Verhältnis von Leistung und Stellfläche bietet. Der leistungsstarke Intel® Core™ Prozessor der 11. Generation sowie der schnelle DDR4-Arbeitsspeicher sind für alle Ihre Aufgaben bereit, außerdem stehen Ihnen konfigurierbare Speicheroptionen zur Verfügung. In Kombination mit einem modularen Tiny-in-One-Display können Sie Ihren eigenen All-in-One zusammenstellen.

Umfassender Schutz
Mit den ThinkShield Sicherheitslösungen von Lenovo schützen Hardware und Software gemeinsam Ihr Gerät und Ihre Daten. Ein TPM 2.0-Chip (Trusted Platform Module) verschlüsselt Ihre Passwörter, während die BIOS-basierte Smart USB Protection verhindert, dass sich nicht autorisierte Benutzer mit dem Gerät verbinden und auf Ihre Dateien zugreifen. Das Gerät ist außerdem mit einem Anschluss für ein Kensington-Schloss ausgestattet, mit dem Sie es physisch an Ihrem Schreibtisch oder einem anderen Platz sichern können.
Monitor, Tastatur und Maus sind separat erhältlich.

Auf Zuverlässigkeit ausgelegt
ThinkCentre PCs werden auf 10 militärische Anforderungen hin getestet und über 200 Qualitätsprüfungen unterzogen, damit sie selbst unter Extrembedingungen reibungslos funktionieren. Von der arktischen Wildnis bis zum Wüstensturm, von extremen Temperaturen bis zu Stößen und Erschütterungen – Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr M70q Gen 2 Tiny (Intel) Desktop alle Schwierigkeiten meistern wird.

Praktisch und konfigurierbar
Der M70q Gen 2 Tiny (Intel) kann aus der Ferne eingeschaltet werden und unterstützt bis zu drei unabhängige Monitore. Sechs USB-Anschlüsse – einer davon mit Schnellladefunktion – und eine Vielzahl anderer Anschlüsse und Optionen ermöglichen die Arbeit mit vielen weiteren Peripheriegeräten. Dank der Steckplätze und Add-Ons können Sie ihn nach Ihren Wünschen konfigurieren. Durch den werkzeuglosen Zugriff können Sie den PC mühelos entsprechend dem Wachstum Ihres Unternehmens erweitern.

Passt überall hin – und sieht dabei gut aus
Der ThinkCentre M70q Gen 2 Tiny (Intel) Desktop-PC ist nicht viel größer als ein Taschenbuch und kann mühelos an jedem Ort bereitgestellt werden. Der optionale vertikale ThinkCentre Standfuß bietet in jeder Situation zusätzliche Stabilität. Er kann mit verschiedenen Montagesätzen überall angebracht oder einfach horizontal oder vertikal auf ein Regal oder einen Schreibtisch gestellt werden. Das Gehäuse in Raven Black ist hochmodern und sieht an jedem Ort gut aus.

Nachhaltig in Design und Nutzung
Der M70q Gen 2 Tiny (Intel) erfüllt mehrere globale Nachhaltigkeitsstandards, einschließlich Energy Star® 8.0, EPEAT® Gold, RoHS und andere. Der PC ist für seine geringe Geräuschemission vom TÜV Rheinland zertifiziert. Sein hocheffizientes Netzteil garantiert einen geringen Stromverbrauch. Außerdem ist er für zusätzlichen Umweltschutz und eine längere Lebensdauer mit einem Staubschutz ausgestattet.
Der Monitor ist separat erhältlich.
Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Intel® 64:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Clear Video Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-11400T
Prozessor-Taktfrequenz:
1.3 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
TDP-down konfigurierbar:
25 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
1 GHz
Zertifizierung:
MIL-STD-810H
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller:
Intel® I219-V
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
WLAN-Controllermodell:
Intel Dual Band Wireless-AC 9560
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Breite:
179 mm
Tiefe:
182.9 mm
Höhe:
36.5 mm
Gewicht:
1250 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Volumen (l):
1 l
Unterstützte Positionierung:
Horizontal/Vertikal
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
65 W
Produkttyp:
Mini-PC
Motherboard Chipsatz:
Intel B560
Audio-Chip:
Realtek ALC233VB
Audio-System:
High Definition Audio
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,11*
€ 793,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,66*
€ 777,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,53*
€ 761,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,46*
€ 743,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,43*
€ 703,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,81*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,56*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 106,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,64*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,82*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,88*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 19,01*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,09*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,66*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 216,79*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,30*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.