Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i3 i3-10100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i3 i3-10100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i3 i3-10100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i3 i3-10100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i3 i3-10100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i3 i3-10100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i3 i3-10100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-11DT003HGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11DT003HGE
EAN/GTIN:
     194778897136
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Balance zwischen Platzbedarf und Performance
Der ThinkCentre M70q ist ein 1-Liter-Kraftpaket auf Business-Niveau mit erstklassiger Performance und Produktivität und trifft die perfekte Balance zwischen Leistung und Stellfläche. Sein kraftvoller Intel® Core™ Prozessor der 10. Generation sowie der schnelle DDR4-Arbeitsspeicher sind bereit, eine Aufgabe nach der anderen von Ihrer To-Do-Liste zu streichen. Dabei stehen Ihnen konfigurierbare Speicheroptionen zur Verfügung. Kombinieren Sie ihn mit einem modularen Tiny-in-One-Display, um Ihr eigenes All-in-One-Display zu erstellen.

Großer Schutz für diesen Tiny
Die Lenovo ThinkShield Sicherheitslösungen schützen Ihr Gerät und Ihre Daten durch die Zusammenarbeit von Hardware und Software. Ein TPM°2.0-Chip verschlüsselt Ihre Passwörter, während die BIOS-basierte Smart USB Protection verhindert, dass sich nicht autorisierte Benutzer mit dem Gerät verbinden und auf Ihre Dateien zugreifen. Das Gerät ist außerdem mit einem Steckplatz für ein Kensington-Schloss ausgestattet, mit dem Sie es physisch an Ihrem Schreibtisch oder einem anderen Platz anschließen können.
Bildschirm, Tastatur und Maus sind separat erhältlich.

Auf Zuverlässigkeit gebaut und getestet
ThinkCentre PCs werden auf 10 militärische Anforderungen hin getestet und über 200 Qualitätsprüfungen unterzogen, damit sie selbst unter Extrembedingungen reibungslos funktionieren. Von der arktischen Wildnis bis zum Wüstensturm, von extremen Temperaturen bis zu Stößen und Erschütterungen – Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr M70q alle Schwierigkeiten meistern wird.

Praktisch und konfigurierbar
Der M70q kann ferngesteuert eingeschaltet werden und unterstützt bis zu drei unabhängige Bildschirme. Vier USB-Anschlüsse – einer davon mit Schnellladefunktion – und eine Vielzahl anderer Anschlüsse und Optionen ermöglichen die Arbeit mit vielen weiteren Peripheriegeräten. Dank der Steckplätze und Add-Ons können Sie ihn nach Ihren Wünschen konfigurieren. Der werkzeuglose Zugriff erleichtert dabei das Unternehmenswachstum.

Passt überall – und sieht überall gut aus
Der M70q ist nicht viel größer als ein Taschenbuch und kann an jedem Ort einfach eingesetzt werden. Der optionale vertikale Standfuß für ThinkCentre bietet zusätzliche Stabilität, wo immer Sie diese benötigen. Es sind mehrere Montagesätze erhältlich. Stellen Sie ihn einfach horizontal oder vertikal auf ein Regal oder Schreibtisch. Das Gehäuse in Raven Black ist hochmodern und sieht überall gut aus.

Nachhaltig in Design und Einsatz
Der M70q erfüllt mehrere globale Nachhaltigkeitsstandards, einschließlich Energy Star® 8,0, EPEAT® Gold, RoHS, und andere. Der PC ist für seine geringe Geräuschemission vom TÜV Rheinland zertifiziert. Sein hocheffizientes Netzteil garantiert einen geringen Stromverbrauch. Es verfügt außerdem über einen Staubschutz für zusätzlichen Umweltschutz und längere Lebensdauer.
Der Monitor ist separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Intel® 64:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Clear Video Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX):
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics 630
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i3-10100T
Prozessor-Taktfrequenz:
3 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.8 GHz
Prozessor-Cache:
6 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar:
25 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
2.4 GHz
Zertifizierung:
ErP Lot 3, TCO 8.0, MIL-STD-810H
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6 AX201
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Ohne ECC:
Ja
Breite:
179 mm
Tiefe:
183 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
1250 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Volumen (l):
1 l
Unterstützte Positionierung:
Horizontal/Vertikal
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Gehäusematerial:
Metall
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Stromversorgung:
65 W
Produkttyp:
Mini-PC
Motherboard Chipsatz:
Intel H470
Audio-Chip:
Realtek ALC233VB
Audio-System:
High Definition Audio
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,83*
€ 556,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,24*
€ 553,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,62*
€ 538,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,89*
€ 524,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,79*
€ 490,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,81*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,56*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 106,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,64*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,82*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,88*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 19,01*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,09*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,66*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 216,79*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,30*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.