Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0B47378 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0B47378 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
Lenovo 0B47378 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1830-0B47378
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Die intelligente Investition für eine höhere Systemleistung. Dieser uDIMM-Speicher mit 8 GB DDR3 und 1600 MHz verbessert die Systemleistung und ermöglicht es, gleichzeitig und problemlos eine höhere Anzahl an Programmen und Aufgaben auszuführen. Durch Tests erwiesene 100-prozentige Kompatibilität aufgelistet für unterstützte Systeme.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
ECC:
Ja
Bleiüberzug:
Gold
Breite:
134 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
8 mm
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, serverspeicher ecc 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MMH3817/8GB
ab € 30,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.