Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0B47377 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0B47377 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz ECC
Lenovo 0B47377 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1830-0B47377
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47377
EAN/GTIN:
     4560421092054
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
ECC:
Ja
Bleiüberzug:
Gold
Breite:
134 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
8 mm
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MMH1051/4GB
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.