Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 2.0m DVI DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 2.0m DVI DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
Lenovo 2.0m DVI DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0B47071
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47071
EAN/GTIN:
     887037486522
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel
Weitere Informationen:
Unterstütze Auflösung:
1920 x 1200
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
131 g
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DVI-D
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
4.95 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.