Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4GB PC3-12800 DDR3-1600 Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4GB PC3-12800 DDR3-1600 Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz ECC
Lenovo 4GB PC3-12800 DDR3-1600 Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1830-0A65732
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A65732
EAN/GTIN:
     887037119123
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Formfaktor:
UDIMM
Service enthalten:
Customer Replaceable Unit
Höhe (imperial):
1.2 "
Maximale Betriebstemperatur:
95 °C
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
ECC:
Ja
Speichertyp:
DDR3 SDRAM
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram ecc 4gb, ddr3 ecc-ram, lenovo ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.