Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 03X6052 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03X6052 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 2.0 Schwarz
Lenovo 03X6052 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-03X6052
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X6052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
86 mm
Höhe:
161 mm
Gewicht:
710 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Anschlussadapter enthalten:
DVI-I-Stecker - VGA Buchse
Ständer enthalten:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
178 mm
Verpackungshöhe:
106 mm
Paketgewicht:
950 g
Produktfarbe:
Schwarz
Auflösung (maximal, digital):
2048 x 1152 Pixel
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Lenovo B480, B485, B490, B580 Lenovo E49 Lenovo G555 IdeaPad S10-3t IdeaPad U165 Lenovo V480, V480s, V580 IdeaPad Y460 ThinkPad Edge 11, Edge 13, Edge 14, Edge 15, Edge E120, Edge E125, Edge E130, Edge E130e, Edge E220s, Edge E320, Edge E325, Edge E330, Edge E420, Edge E420s, Edge E425, Edge E430, Edge E430s, Edge E431, Edge E520, Edge E525, Edge E530, Edge E531 ThinkPad L410, L412, L420, L421, L330, L430, L512, L520, L530 ThinkPad SL410, SL510 ThinkPad S230u, S430 ThinkPad T400, T400s, T410, T410s, T420, T420s, T430s, T430si, T430, T430u, T500, T510, T520, T530 ThinkPad V480u ThinkPad W500, W510, W520, W530, W700, W700ds, W701, W701ds ThinkPad X200, X200s, X200t, X200 Tablet, X201, X201s, X201t, X201 Tablet, X220, X220t, X220 Tablet ThinkPad X230i Tablet, X230 ThinkPad X1, X1 Carbon (Type 34xx), X120e, X121e, X130e, X131e ThinkPad X300, X301
Zertifizierung:
FCC CE KCC C-tick BSMI VCCI CB UL+cUL NOM TUV-GS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,61*
€ 457,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,51*
€ 452,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,48*
€ 433,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,87*
€ 422,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,77*
€ 387,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.