Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00D5038 Speichermodul 8 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00D5038 Speichermodul 8 GB DDR3 1600 MHz
Lenovo 00D5038 Speichermodul 8 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1830-00D5038
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00D5038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Sie die Standardkapazität an Hauptspeicher Ihres Systems erweitern, um die Gesamtleistung des PC. Die Hinzunahme weiteren Hauptspeichers ist eine kosteneffektive Methode zum Ausbau der Systemleistung und zur Verbesserung der Fähigkeit zur gleichzeitigen Ausführung einer größeren Anzahl von Programmen.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Speicherspannung:
1.35 V
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, serverspeicher ecc 8gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ecc-ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.