| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-N10001.V1-50 Herst.-Nr.: N10001.V1-50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schnell, einfach und optimal aufeinander abgestimmt … Cat.6 Installationssets Strukturierte Verkabelung ist die Grundlage für zukunftsweisende, wirtschaftliche und anwendungs-unabhängige Gebäudevernetzung. Unsere Installationssets beinhalten alle wesentlichen Komponenten, die Sie zum Aufbau eines geschirmten Haus /- Büro Netzwerkes benötigen. Die Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt, entsprechen dem Cat.6 Standard und gewährleisten somit Betriebsfrequenzen bis 250MHz. Abgerundet werden die Installationssets durch ein LSA+ Einlegewerkzeug und einen Kabelcutter. Bestehend aus: 1x 99980.x m Cat.7 Verlegekabel, 4x K5518.3 Cat.6 Patchkabel 3 m, 1x 37653SW.1V2 Cat.6 8-Port Patchpanel, 2x ET-25211.3 Cat.6 Unterputz-Datendose, 1x 39912.1 Kabelcutter, 1x 39933.1 LSA+ Einlegewerkzeug Weitere Informationen: | | Aufputz: | false | Unterputz: | true | Kanaleinbau: | false | Bodentank/Unterflurmontage: | true | Befestigungsart: | sonstige | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Steckverbindertyp: | 2x RJ45 8(8) | Mit Buchsen/Kupplungen: | true | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 4 | Kategorie: | 6 | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Anschlussart: | LSA | Buchsen geschirmt: | true | Gehäuse geschirmt: | true | Separater Erdungsanschluss: | true | Mit Textfeld: | true | Designfähig: | false | Separate Kabelzugentlastung: | false | Montageart Schirmanschluss: | sonstige | Auslassrichtung: | schräg | Mit Staubschutz: | true | Abschlusswiderstand: | false | Schutzart (IP): | sonstige | Mechanische Kodierung: | false | Farbkodierung: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel kat6 50m, cat7, kat 7 50 m, Installationsset, Einsteigerset, Hausset, Cat.6 |
| | |
| |