Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haus /- Büro Cat.6 - 25 m Installationsset 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-N10001.V1-25
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     N10001.V1-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Netzwerk Installations-Set
Ethernet-Kabel
Schnell, einfach und optimal aufeinander abgestimmt … Cat.6 Installationssets Strukturierte Verkabelung ist die Grundlage für zukunftsweisende, wirtschaftliche und anwendungs-unabhängige Gebäudevernetzung. Unsere Installationssets beinhalten alle wesentlichen Komponenten, die Sie zum Aufbau eines geschirmten Haus /- Büro Netzwerkes benötigen. Die Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt, entsprechen dem Cat.6 Standard und gewährleisten somit Betriebsfrequenzen bis 250MHz. Abgerundet werden die Installationssets durch ein LSA+ Einlegewerkzeug und einen Kabelcutter. Bestehend aus: 1x 99980.x m Cat.7 Verlegekabel, 4x K5518.3 Cat.6 Patchkabel 3 m, 1x 37653SW.1V2 Cat.6 8-Port Patchpanel, 2x ET-25211.3 Cat.6 Unterputz-Datendose, 1x 39912.1 Kabelcutter, 1x 39933.1 LSA+ Einlegewerkzeug
Weitere Informationen:
Aufputz:
false
Unterputz:
true
Kanaleinbau:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
true
Befestigungsart:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
4
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
true
Gehäuse geschirmt:
true
Separater Erdungsanschluss:
true
Mit Textfeld:
true
Designfähig:
false
Separate Kabelzugentlastung:
false
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
true
Abschlusswiderstand:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Mechanische Kodierung:
false
Farbkodierung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat 6 lan kabel 25m, cat7, kat7 25m, Installationsset, Einsteigerset, Hausset, Cat.6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.