| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-K5564SW.5 Herst.-Nr.: K5564SW.5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, DVI Seite umspritzt, DP montiert mit Verriegelungsschutz DisplayPort auf DVI-D 24+1 Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung DisplayPort => DVI-D 24+1 Ausgabegerät Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600 Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 25 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | DVI | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi adapterkabel 5m, adapterkabel dvi, displayport kabel auf dvi 24+1, DisplayPort Kabel, Monitorkabel, Stecker-Stecker, DP-DVI |
| | |
| |