| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-K5564SW.2V2 Herst.-Nr.: K5564SW.2V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DisplayPort - DVI-I 24+1 Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung DisplayPort => DVI Ausgabegerät Unterstützt eine maximale Auflösung von 1920 x 1080 (Full HD) Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte Minimaler Übertragungswiderstand Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 25 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, DisplayPort, HDMI, Adapter, FullHD, 1080P |
| | |
| |