| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-K5560HQSW.3 Herst.-Nr.: K5560HQSW.3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Konform zum DisplayPort v1.2 Standard Auflösungen bis zu 4K / Ultra HD (4096 x 2160 @ 60Hz) Premium Zinkdruckgussgehäuse mit Vollabschirmung und verriegelbar Vergoldete DisplayPort Stecker und Kontakte Dreifache Abschirmung Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Konform zu HDCP 1.3 und DPCP Pin 20: DP_PWR nicht verbunden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 3 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorkabel, Stecker-Stecker, 4K Ultra HD |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |