| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-K5436.3 Herst.-Nr.: K5436.3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Adapterkabel von DVI-A auf VGA Weitere Informationen: | | Länge: | 3.0 m | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DVI | Steckverbindertyp Anschluss 2: | HD-D-Sub | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 17 | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 15 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapterkabel DVI, DVI Adapterkabel, DVI VGA Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi 3m, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi, Monitorkabel, DVI Kabel, DVI-Dsub, Stecker-Stecker |
| | |
| |